Startseite

SICK - SIK1038033 TTK70-AXA0-K02 - 1038033

KopierenKopieren
SICK - SIK1038033 TTK70-AXA0-K02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Breite des Sensors - 14 mm

  • Umgebungstemperatur - -30...-30 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077368232

Artikelnummer

SIK1038033

Herstellernummer

1038033

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Breite des Sensors:

14 mm

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Schutzart (IP):

IP67