SICK - SIK1037905 DFS60B-BEEK01024
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Max. Impulszahl - 1024
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 12...12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449075811600
Artikelnummer
SIK1037905
Herstellernummer
1037905
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Max. Impulszahl:
1024
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
12...12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Impulszahl pro Umdrehung:
1024...1024
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium