Startseite

SICK - SIK1037640 AFS60B-S4AA032768 - 1037640

KopierenKopieren
SICK - SIK1037640 AFS60B-S4AA032768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Programmierbar - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077071880

Artikelnummer

SIK1037640

Herstellernummer

1037640

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

AFS60B-S4AA032768. Numero max. di impulsi per giro 32.768. Numero max. di giri 1. Connettore maschio M23, 12 poli, radiale