Startseite

SICK - SIK1037626 AFS60E-S1AC004096 - 1037626

KopierenKopieren
SICK - SIK1037626 AFS60E-S1AC004096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Programmierbar - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073970248

Artikelnummer

SIK1037626

Herstellernummer

1037626

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

AFS60E-S1AC004096. Numero max. di impulsi per giro 4.096. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli, radiale. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm. Lunghezza albero 10 mm Peso 0,3 kg