Startseite

SICK - SIK1037554 DFS60E-S1AL01024 - 1037554

KopierenKopieren
SICK - SIK1037554 DFS60E-S1AL01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1024...1024

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071604985

Artikelnummer

SIK1037554

Herstellernummer

1037554

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65