SICK - SIK1037434 TTK70-HXA0-K02 - 1037434
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Breite des Sensors - 14 mm
Umgebungstemperatur - -30...-30 °C
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 8...8 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz - 8...8 V
Packung
1 ST
EAN
7449071008424
Artikelnummer
SIK1037434
Herstellernummer
1037434
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite des Sensors:
14 mm
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
8...8 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
8...8 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
8...8 V
Schutzart (IP):
IP67


