SICK - SIK1037278 DFS60B-S4EA10000 - 1037278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Impulszahl - 10000
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung - 10000...10000
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072737699
Artikelnummer
SIK1037278
Herstellernummer
1037278
Hersteller
SIK
Max. Impulszahl:
10000
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
10000...10000
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65


