Startseite

SICK - SIK1037275 DFS60B-S4EA05000 - 1037275

KopierenKopieren
SICK - SIK1037275 DFS60B-S4EA05000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 5000

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 5000...5000

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070190106

Artikelnummer

SIK1037275

Herstellernummer

1037275

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

5000

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

5000...5000

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DFS60B-S4EA05000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 5.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz