Startseite

SICK - SIK1037211 DFS60B-S4AA02048 - 1037211

KopierenKopieren
SICK - SIK1037211 DFS60B-S4AA02048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 2048

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 2048...2048

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072968932

Artikelnummer

SIK1037211

Herstellernummer

1037211

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

2048

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

2048...2048

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DFS60B-S4AA02048. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2.048. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm