Startseite

SICK - SIK1037055 DFS60E-S4EC00360 - 1037055

KopierenKopieren
SICK - SIK1037055 DFS60E-S4EC00360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 360

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 360...360

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074722419

Artikelnummer

SIK1037055

Herstellernummer

1037055

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

360

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

360...360

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65