SICK - SIK1036959 DFS60A-THPC65536 - 1036959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Impulszahl - 65536
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung - 65536...65536
Durchmesser der Welle - 15...15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768790801
Artikelnummer
SIK1036959
Herstellernummer
1036959
Hersteller
SIK
Max. Impulszahl:
65536
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
65536...65536
Durchmesser der Welle:
15...15 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65


