Startseite

SICK - SIK1036951 DFS60A-THPA65536 - 1036951

KopierenKopieren
SICK - SIK1036951 DFS60A-THPA65536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 65536

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 65536...65536

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075462024

Artikelnummer

SIK1036951

Herstellernummer

1036951

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

65536

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

65536...65536

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DFS60B-THPA65536. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 65536. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,0015°. Limiti di errore ± 0,03°. Tempo di inizializzazione 32 ms,30 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 820 kHz. Modello meccanico Albero cavo passante. Diametro dell'albero 15mm