Startseite

SICK - SIK1036827 DFS60A-BHPK65536 - 1036827

KopierenKopieren
SICK - SIK1036827 DFS60A-BHPK65536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 65536

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 65536...65536

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073417057

Artikelnummer

SIK1036827

Herstellernummer

1036827

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

65536

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

65536...65536

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65