Startseite

SICK - SIK1036721 DFS60B-S4PC10000 - 1036721

KopierenKopieren
SICK - SIK1036721 DFS60B-S4PC10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 10000...10000

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077260567

Artikelnummer

SIK1036721

Herstellernummer

1036721

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65