Startseite

SICK - SIK1036680 DFS60E-S1AK01024 - 1036680

KopierenKopieren
SICK - SIK1036680 DFS60E-S1AK01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1024...1024

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072756829

Artikelnummer

SIK1036680

Herstellernummer

1036680

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DFS60E-S1AK01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,15°. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm.