Startseite

SICK - SIK1036342 DFS60E-BECK01024 - 1036342

KopierenKopieren
SICK - SIK1036342 DFS60E-BECK01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1024...1024

  • Durchmesser der Welle - 12...12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077485557

Artikelnummer

SIK1036342

Herstellernummer

1036342

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Durchmesser der Welle:

12...12 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65