Startseite

SICK - SIK1034338 PRF13-E1AM2020 - 1034338

KopierenKopieren
SICK - SIK1034338 PRF13-E1AM2020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074096114

Artikelnummer

SIK1034338

Herstellernummer

1034338

Hersteller

SIK

PRF13-E1AM2020. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza. operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, in grado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 20 m Riproducibilità = 2 mm. Linearità = ± 2 mm. Isteresi = 5 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,2 mm. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Peso (con encoder) 5,3 kg