Startseite

SICK - SIK1034323 PRF08-A1AM0240 - 1034323

KopierenKopieren
SICK - SIK1034323 PRF08-A1AM0240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071603568

Artikelnummer

SIK1034323

Herstellernummer

1034323

Hersteller

SIK

PRF08-A1AM0240. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 2 m Riproducibilità ≤ 1 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 2 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,1 mm. Peso (con encoder) 1,6 kg. Lunghezza estrazione fune per rotazione 200 mm. Forza di trazione della molla 6 N ... 14 N