Startseite

SICK - SIK1031620 ARS60-F1A08192 - 1031620

KopierenKopieren
SICK - SIK1031620 ARS60-F1A08192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Programmierbar - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077463142

Artikelnummer

SIK1031620

Herstellernummer

1031620

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

ARS60-F1A08192. Numero max. di impulsi per giro 8.192, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm Lunghezza albero 10 mm. Peso 0,3 kg