SICK - SIK1031602 ARS60-F4A04096 - 1031602
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Programmierbar - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
2000000508795
Artikelnummer
SIK1031602
Herstellernummer
1031602
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65


