Startseite

SICK - SIK1031512 ARS60-AAA32768

KopierenKopieren
SICK - SIK1031512 ARS60-AAA32768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022242524

Artikelnummer

SIK1031512

Herstellernummer

1031512

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

ARS60-AAA32768. Numero max. di impulsi per giro 32.768, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Modello meccanico Albero cavo cieco