Startseite

SICK - SIK1031495 ARS60-A4A32768 - 1031495

KopierenKopieren
SICK - SIK1031495 ARS60-A4A32768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Impulszahl - 32768

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077335487

Artikelnummer

SIK1031495

Herstellernummer

1031495

Hersteller

SIK

Ausführung:

sonstige

Max. Impulszahl:

32768

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

SSI

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

32768...32768

Impulszahl pro Umdrehung:

32768...32768

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Ausführung des Übertragungsweges:

Kupfer

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Numero max. di impulsi per giro 32.768, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 18 mm. Lunghezza albero 18 mm. Peso 0,3 kg