SICK - SIK1031455 ARS60-A1B08192 - 1031455
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Programmierbar - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449076004209
Artikelnummer
SIK1031455
Herstellernummer
1031455
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65


