SICK - SIK1031453 ARS60-A1A08192
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Schutzart (IP) - IP65
Programmierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074169061
Artikelnummer
SIK1031453
Herstellernummer
1031453
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


