Startseite

SICK - SIK1031447 ARS60-A4A08192 - 1031447

KopierenKopieren
SICK - SIK1031447 ARS60-A4A08192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

encoder assoluti

EAN

7449072520376

Artikelnummer

SIK1031447

Herstellernummer

1031447

Hersteller

SIK

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

SSI

Anzahl der Umdrehungen:

360...360

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

360...360

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Monogiro encoder assoluto. Risoluzione: fino a 15 bit (32.768 incrementi). Interfaccia elettrica:. SSI con il tipo di codice grigio o grigio cap. Interfaccia elettrica: in parallelo con grigio, grigio capped, binario, tipo di codice BCD. Zero-set di funzioni. Interfacce meccaniche: faccia flangia, flangia servo, ciechi e attraverso albero cavo