Startseite

SICK - SIK1031419 ARS60-A4A03600 - 1031419

KopierenKopieren
SICK - SIK1031419 ARS60-A4A03600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Programmierbar - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022470811

Artikelnummer

SIK1031419

Herstellernummer

1031419

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Numero max. di impulsi per giro 3.600, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 18 mm. Lunghezza albero 18mm. Peso 0,3 kg