Startseite

SICK - SIK1029845 MZ2Q-FTZPS-KU0 - 1029845

KopierenKopieren
SICK - SIK1029845 MZ2Q-FTZPS-KU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Art der Betätigung - metallisches Target

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072520321

Artikelnummer

SIK1029845

Herstellernummer

1029845

Hersteller

SIK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

40 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungsversorgungsspannung DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltabstand:

0 mm

Schutzart (IP):

IP67

Sensore di prossimita magnetico, marca SICK, modello SIK1029845 - MZ2Q-FTZPS-KU0