Startseite

SICK - SIK1029024 C40E-0403DB040 - 1029024

KopierenKopieren
SICK - SIK1029024 C40E-0403DB040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 48 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076214004

Artikelnummer

SIK1029024

Herstellernummer

1029024

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

48 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja