Startseite

SICK - SIK1028548 PLG3-210F431 - 1028548

KopierenKopieren
SICK - SIK1028548 PLG3-210F431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 19.2 mm

  • Höhe des Sensors - 279.8 mm

  • Länge des Sensors - 36.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072570319

Artikelnummer

SIK1028548

Herstellernummer

1028548

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

19.2 mm

Höhe des Sensors:

279.8 mm

Länge des Sensors:

36.6 mm

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Reaktionszeit:

80 ms

Schutzfeldhöhe:

279.8 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm