SICK - SIK1028227 CS84-P3612 - 1028227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Spannungsart - DC
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schaltfrequenz - 3500 Hz
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449072520260
Artikelnummer
SIK1028227
Herstellernummer
1028227
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
3500 Hz
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Lichtfleck:
13 mm²
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Schutzart (IP):
IP67


