Startseite

SICK - SIK1026820 S30B-2011BA S300 STD - 1026820

KopierenKopieren
SICK - SIK1026820 S30B-2011BA S300 STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070274035

Artikelnummer

SIK1026820

Herstellernummer

1026820

Hersteller

SIK

S30B-2011BA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 2 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 1. Numerodi campi 3. Numero di casi di monitoraggio 1. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ...16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile