Startseite

SICK - SIK1026038 WLL24-2X230 - 1026038

KopierenKopieren
SICK - SIK1026038 WLL24-2X230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Verstärkers - 27 mm

  • Höhe des Verstärkers - 87.5 mm

  • Länge des Verstärkers - 74.7 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074973026

Artikelnummer

SIK1026038

Herstellernummer

1026038

Hersteller

SIK

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

27 mm

Höhe des Verstärkers:

87.5 mm

Länge des Verstärkers:

74.7 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schaltfrequenz:

50 Hz

Umgebungstemperatur:

60...60 °C

WLL24-2X230. Tipologia di sensore Sensore a fibra ottica. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 74,7 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 40 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tempo di risposta ≤ 10 ms. Frequenza di commutazione 50 Hz. Tipo di connessione Morsettiera con vite M16