Startseite

SICK - SIK1026036 WL24-2X230 - 1026036

KopierenKopieren
SICK - SIK1026036 WL24-2X230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 0 mm

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074210442

Artikelnummer

SIK1026036

Herstellernummer

1026036

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

50 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

WL24-2X230. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 22 m Distanza di rilevamento 0 mm ... 15 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 250 mm (15 m). Impostazione Potenziometro. Tipo di commutazione Funzionamento light on Tempo di risposta ≤ 10 ms