SICK - SIK1025502 ELG3-1410P521 - 1025502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 34 mm
Höhe des Sensors - 1486 mm
Länge des Sensors - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070193329
Artikelnummer
SIK1025502
Herstellernummer
1025502
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
1486 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
100 ms
Schutzfeldhöhe:
1486 mm
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


