Startseite

SICK - SIK1025490 ELG3-0450P511

KopierenKopieren
SICK - SIK1025490 ELG3-0450P511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 526 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072513422

Artikelnummer

SIK1025490

Herstellernummer

1025490

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

526 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

526 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

28 ms

ELG3-0450P511. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 16. Altezza di controllo 450 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 3 m. Campo di lavoro 2 m. Tempo di risposta 28 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli