Startseite

SICK - SIK1025449 ELG3-0930R521 - 1025449

KopierenKopieren
SICK - SIK1025449 ELG3-0930R521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 34 mm

  • Höhe des Sensors - 1006 mm

  • Länge des Sensors - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075583248

Artikelnummer

SIK1025449

Herstellernummer

1025449

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

1006 mm

Länge des Sensors:

29 mm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

100 ms

Schutzfeldhöhe:

1006 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

ELG3-0930P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 32. Altezza di controllo 930 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 100 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli