Startseite

SICK - SIK1025443 ELG3-0090P513

KopierenKopieren
SICK - SIK1025443 ELG3-0090P513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 29 mm

  • Schutzfeldhöhe - 166 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071535845

Artikelnummer

SIK1025443

Herstellernummer

1025443

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

29 mm

Schutzfeldhöhe:

166 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

166 mm

Breite des Sensors:

34 mm

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

84 ms

ELG3-0090P513. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 20 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 4. Altezza di controllo 90 mm. Analisi dei raggi Raggi incrociati. Massima distanza operativa 3 m. Campo di lavoro 2 m. Tempo di risposta 84 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli