SICK - SIK1024128 LUT1U-11331 - 1024128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 23 mm
Höhe des Sensors - 70 mm
Länge des Sensors - 60 mm
Gehäusebauform - Quader
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Packung
1 ST
EAN
7449073073444
Artikelnummer
SIK1024128
Herstellernummer
1024128
Hersteller
SIK
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
LUT1U-11331. SENSORI DI LUMINESCENZA. Dimensioni (L x H x P) 23 mm x 70 mm x 60 mm. Distanza di ricezione 150 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Campo di lavoro 60 mm ... 160 mm. Sorgente luminosa LED, Luce ultravioletta. Lunghezza d'onda: 375 nm. Uscita luce Lato lungo. Dimensioni punto luminoso 12 mm x 12 mm. Filtro di ricezione KV 418 (standard). Campo di ricezione 450 nm ... 750 nm. Impostazione Doppio pulsante di teach-in. Funzione di commutazione Funzionamento light on


