SICK - SIK1024127 LUT1B-11325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 23 mm
Höhe des Sensors - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077744869
Artikelnummer
SIK1024127
Herstellernummer
1024127
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
47.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
200 mA


