Startseite

SICK - SIK1023968 C40S-0902CI010

KopierenKopieren
SICK - SIK1023968 C40S-0902CI010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 1030 mm

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071720470

Artikelnummer

SIK1023968

Herstellernummer

1023968

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

1030 mm

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

48 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Reduzierte Auflösung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V