SICK - SIK1023577 UE402-A0010 - 1023577
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 28.8...28.8 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 22.5 mm
Höhe - 99 mm
Tiefe - 114.5 mm
Packung
1 ST
Versorgungsspannung DC:
28.8...28.8 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm


