SICK - SIK1019600 S30A-6011DA S3000 PROF - 1019600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Anzahl der Schutzfelder - 4
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Packung
1 ST
EAN
8013768532913
Artikelnummer
SIK1019600
Herstellernummer
1019600
Hersteller
SIK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der Schutzfelder:
4
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
nein
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Reaktionszeit:
120 ms
Reichweite des Messbereiches:
7 m
Reichweite des Schutzfeldes:
5.5 m
Reichweite des Warnfeldes:
49 m
Scanwinkel:
190 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Warnfeldausgang:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


