SICK - SIK1019258 WS/WE34-R240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 60000 mm
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 60000 mm
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
8001022979017
Artikelnummer
SIK1019258
Herstellernummer
1019258
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtfleck:
700 mm²