Startseite

SICK - SIK1019257 WS/WE34-R230

KopierenKopieren
SICK - SIK1019257 WS/WE34-R230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 60000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073780434

Artikelnummer

SIK1019257

Herstellernummer

1019257

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

60000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtfleck:

700 mm²