SICK - SIK1019250 WL34-R240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073226338
Artikelnummer
SIK1019250
Herstellernummer
1019250
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
4000 mA
Mit Zeitfunktion:
ja
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
10 ms
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Tastfunktion:
hellschaltend
Schaltfrequenz:
10 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...240 V
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
660 nm