Startseite

SICK - SIK1019245 WL34-B430

KopierenKopieren
SICK - SIK1019245 WL34-B430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 30 mm

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Mit Reflektor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073780403

Artikelnummer

SIK1019245

Herstellernummer

1019245

Hersteller

SIK

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca SICK, modello SIK1019245 - WL34-B430