Startseite

SICK - SIK1018851 C40E-0603DB010 - 1018851

KopierenKopieren
SICK - SIK1018851 C40E-0603DB010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 48 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073780373

Artikelnummer

SIK1018851

Herstellernummer

1018851

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

48 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

15 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Cortine di sicurezza C4000 Advanced • Protezione di punti e aree pericolosi • Fino a 3 sistemi collegabili in cascata • LED / visualizzazione a 7 segmenti • Funzioni supplementari: Blanking, risoluzione ridotta • Memoria esterna: Clone Plug • Possibilitàdi omologazione ATEX