Startseite

SICK - SIK1018809 C40E-1003CB010

KopierenKopieren
SICK - SIK1018809 C40E-1003CB010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 48 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070701845

Artikelnummer

SIK1018809

Herstellernummer

1018809

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

48 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C40E-1003CB010. C4000 Advanced. CORTINE DI SICUREZZA. Parte di sistema Ricevitore. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1050 mm. Consumo di corrente 3 A. Peso 2280 g