SICK - SIK1018781 C40E-0301CB010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite des Sensors - 48 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Reduzierte Auflösung - ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8001024940992
Artikelnummer
SIK1018781
Herstellernummer
1018781
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Reduzierte Auflösung:
ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


