Startseite

SICK - SIK1018665 C40S-0904CA010

KopierenKopieren
SICK - SIK1018665 C40S-0904CA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Kaskadierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768199895

Artikelnummer

SIK1018665

Herstellernummer

1018665

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

40 mm

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Reichweite des Schutzfeldes:

19 m

Ausblendung möglich:

nein

Auflösung des Lichtvorhangs:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

48 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Override möglich:

ja

Reaktionszeit:

15 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Strahlcodierung:

ja

Taktsteuerung möglich:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1018665 - C40S-0904CA010